品番 : EA506MD-2BA
品名 : 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3/6個)
仕様
メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ワークインLL |
---|---|---|---|
容量 | 52L | 内寸サイズ(W×D×H)mm | 520×374×250 |
外寸サイズ(W×D×H)mm | 586×435×256 | 重量 | 1,700g |
入数 | 6個 | 材質 | ポリプロピレン |
収納の目安 | おもちゃもたっぷり収まるB3サイズ | ||
シンプルな小物収納ケースです。 | |||
側面に持ち手を施しています。 | |||
屋内・屋外問わず使えます。 | |||
別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。 | |||
A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/14 23:40現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1623ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506MD-1 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4) |
EA506MD-1BA 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4/9個) |
EA506MD-2 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3) |
EA506MD-2BA 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3/6個) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数6個