品番 : EA506MH-6BA
品名 : 290x430x305mm/28L 収納ケース(クリア/フタ無/6個)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 型番 | ロックス 440L |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 290×430×305(H) | 内寸(mm) | 241×355×296(H) |
| 有効内寸(mm) | 216×330×296(H) | 重量(g) | 1500(1個当たり) |
| 入数 | 6個 | 容量 | 28L |
| 色 | クリア | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐荷重 | 25㎏(1個当たり) | 収納の目安 | Yシャツ:約12枚(1個当たり) |
| 積み重ね使用 | 3段まで可能 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ロックスシリーズ売れ筋商品の蓋・ロックを省いた商品です。 | |||
| 耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。 | |||
| 肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造 | |||
| 中身が一目で分かるクリアタイプ | |||
| 工場の整理に積み重ねて収納できます。 | |||
| クローゼットの収納におすすめです。 | |||
| フタ付き仕様のEA506MB-6にも積み重ねできます。 (ケース本体は同じ大きさです) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1568ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
| 仕様別商品 | EA506MB-6 : 300x440x320mm/28L バックル付収納ケース |
| 仕様別商品 | EA506MB-6BA : 300x440x320mm/28L バックル付収納ケース(6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
