品番 : EA506NA-15
品名 : 798x378x333mm/62.3L 収納ボックス(OD/4個)
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ(W×D×H)mm | 内寸:754×334×278 外寸:798×378×333 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 62.3L | 重量(kg) | 3.4 |
| 入数 | 4個 | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | OD | 有効内寸(mm) | 692×286×275 |
| 南京錠による施錠が可能。 | |||
| バックルによりフタの固定が可能。 | |||
| フタ天面の4ヶ所にカップが置ける凹み形状を設けております。 | |||
| フタの裏にフックが取り付けられる孔を設置しており、道具や小物の固定に便利です。 | |||
| フタの耐荷重が80kgあるため、イスや踏み台としても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/05/23 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1564ページ 2543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506NA-13 600x379x333mm/45.0L 収納ボックス(OD/6個) |
| EA506NA-15 798x378x333mm/62.3L 収納ボックス(OD/4個) |
| EA506NA-16 699x479x470mm/90.6L 収納ボックス(OD/3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
