品番 : EA507MD-1
品名 : 500x257x224mm 工具箱(中皿付)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ハードマスター500 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 外寸:500×257×224mm 内寸:426×226×121mm 蓋底:188(H)mm 中皿(内寸):402×203×50mm |
材質 | 本体・中皿:耐衝撃コーポリマー バックル・ハンドル:ABS樹脂 |
| 重量 | 2kg | 取付穴径 | φ6mm |
| 中皿付 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| ダブルロック機構でバックルを閉め忘れた状態で持ち上げても蓋が開かない構造。工具箱から中身の飛び出しを防ぎます。 | |||
| スタッキング可能 | |||
| シャフトには錆に強いステンレスピンを採用 | |||
| ケース本体は衝撃に強い自動車バンパーと同じ素材を採用 | |||
| 両サイドにベルト通しとツールホルダー搭載(ベルト通し幅:30mm) | |||
| 溝付きで水や雨が溜まりません | |||
| 本体底面には横滑り防止ラバー付き | |||
| 市販の南京錠で施錠できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA507MD-1 500x257x224mm 工具箱(中皿付) |
| EA507MD-2 620x257x224mm 工具箱(中皿付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508MA-51 : 100x 93x100mm 小物ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
