品番 : EA508A-3
品名 : φ77x150mm/0.5 L 広口ペット容器(中栓付)
仕様
| 材質 | PET | ||
|---|---|---|---|
| 中ブタ付 | |||
| フタはねじ式 | |||
| 容量(ml) | 500 | 胴径(mm) | 77 |
| 高さ(mm) | 150 | 耐熱温度 | 約70度まで |
| 追加説明 |
●食品衛生性に優れているため、食品容器に適しており、粉末や錠剤などの輸送にも最適です。 ●PETですので燃焼時に有害ガスが発生しません。 ●材質:本体/PET、キャップ/PP(2013/11/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 89 (2026/10/01 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508A-2 φ57x120mm/0.25L 広口ペット容器(中栓付) |
| EA508A-3 φ77x150mm/0.5 L 広口ペット容器(中栓付) |
| EA508A-4 φ95x185mm/1.0 L 広口ペット容器(中栓付) |
