詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508A-7

品名 : 285x200mm 工具袋(長物用/6ポケット)

仕様

サイズ 285(W)×200(H)mm 重量 50g
材質 PVC 収納ポケット数 6
ポケット内寸(mm) 27×117(H):6個
折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。
持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。
中央部分にも内寸32x193mmの収納部があります(ポケット数にはカウントしていません)
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/12 19:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1533ページ

代替品

EA509AD-122
バリエーション一覧
EA508A-6 260x150mm 工具袋(長物用/6ポケット)
EA508A-7 285x200mm 工具袋(長物用/6ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 金属製ホックでパッチンと留められます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top