詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AB-20

品名 : φ327x328mm/19.6 L 密閉容器(ポリエチレン製)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 401802-01 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 サンペール#20(ハンドル付) 容量(L) 19.6
サイズ(mm) φ327×328(H) 材質 ポリエチレン
フタは、はめ込み式
サイズはフタとセットした場合の寸法です。
持ち運びに便利な取手付
パッキンは付いていません。
追加説明
カタログ価格

3,190 (税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/12 19:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AB-4 φ208x189mm/4.3L 密閉容器(10個)
EA508AB-6 φ221x228mm/ 6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製)
EA508AB-12A φ287x296mm/12.3L 密閉容器
EA508AB-18 φ315x333mm/17.5L 密閉容器
EA508AB-20 φ327x328mm/19.6 L 密閉容器(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(D×H)mm\n内寸:φ302×319 \n外寸:φ327×328 \n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top