品番 : EA508AB-21
品名 : φ329x332mm/19.6L 密閉容器(ポリエチレン製/OD)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 401802-00 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンペール#20(ハンドル付) | 容量(L) | 19.6 |
| サイズ(mm) | φ329×332(H) | 材質 | 容器:ポリエチレン、 フタ:LDPE |
| 液体や粉体運搬に | |||
| 耐薬品性に優れ、幅広い内容物の密閉に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/02/25 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1540ページ 2396ページ 2535ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929DH-83 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) |
ウェブカタログ画像
拡大

