詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AC-150A

品名 : 150mL スプレーボトル

仕様

容量(ml) 165 サイズ(mm) φ43.9×135.6
材質 PET 重量(g) 18
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル
追加説明
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 133

(2026/11/13 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0642ページ
バリエーション一覧
EA508AC-100B 112mL スプレーボトル
EA508AC-150A 150mL スプレーボトル
EA508AC-200B 216mL スプレーボトル
EA508AC-250A 259mL スプレーボトル
EA508AC-500A 520mL スプレーボトル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top