詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-32B

品名 : φ50x 67mm/ 100ml ポリ容器(クリアー/10個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0385
容量 100ml 胴径 50㎜
高さ 67㎜ 内径 48mm
材質 ポリスチレン(PS) 重量 30g
入数 10個
ふたは、ねじ式
ふた、本体とも透明性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 16:58現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-31 φ51x 38mm/ 50ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-32 φ50x 67mm/ 100ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-31B φ51x 38mm/ 50ml ポリ容器(クリアー/10個)
EA508AF-32B φ50x 67mm/ 100ml ポリ容器(クリアー/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:48㎜   W:50㎜   H:67㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top