詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-38B

品名 : φ71.0x 132mm/ 350ml ポリ容器(クリアー/10個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0372
容量 350ml 胴径 71㎜
高さ 132㎜ 内径 71mm
材質 本体:ポリスチレン(PS)
キャップ:ポリエチレン(PE)
重量 100g(1個あたり)
入数 10個
ふたは、ねじ式
本体は透明性に優れています。
追加説明
カタログ価格

8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-36 φ52.0x96.5mm/ 140ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-37 φ58.5x 110mm/ 200ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-38 φ71.0x 132mm/ 350ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-39 φ83.0x 156mm/ 600ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-36B φ52.0x96.5mm/ 140ml ポリ容器(クリアー/10個)
EA508AF-37B φ58.5x 110mm/ 200ml ポリ容器(クリアー/10個)
EA508AF-38B φ71.0x 132mm/ 350ml ポリ容器(クリアー/10個)
EA508AF-39B φ83.0x 156mm/ 600ml ポリ容器(クリアー/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※画像は代表画像です
  • 入数:10個\n※画像は代表画像です
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:71㎜   W:71㎜   \nW’:83㎜   H:132㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top