品番 : EA508AF-47
品名 : φ61x117.8mm/250ml 広口ポリ容器(クリアー)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0381 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 胴径 | 61㎜ |
| 高さ | 117.8㎜ | 内径 | 41.5mm |
| 材質 | 本体:塩ビ(PVC) キャップ:ポリプロピレン(PP) 中ぶた:ポリエチレン(PE) |
入数 | 1個 |
| 中栓付き | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/14 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
