品番 : EA508AJ-10B
品名 : φ145x300mm/ 3.0L 広口ポリ容器(中蓋付/6個
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0091 |
---|---|---|---|
容量(L) | 3 | 胴径(mm) | 145 |
高さ(mm) | 300 | 入数 | 6個 |
材質 | ポリエチレン | フタ内径 | 85mm |
重量 | 264g | ||
中ぶた付 | |||
ふたは、ねじ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 02:25現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1611ページ |