品番 : EA508AJ-13B
品名 : φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0094 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | 胴径 | 305mm |
| 高さ | 450mm | フタ内径 | 99mm |
| 材質 | 本体:ポリエチレン 取っ手:ポリプロピレン |
入数 | 4個 |
| 高品質のポリエチレン容器 | |||
| 中栓付き | |||
| フタは、ねじ式 | |||
| 持ち運びに便利な取手付 (※内容物が入ったまま取手を持っての移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。) |
|||
| RoHS10物質対応 | |||
| ※目盛は付いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AJ-12 φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付) |
| EA508AJ-12B φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) |
| EA508AJ-13 φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付) |
| EA508AJ-13B φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) |
