詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-152

品名 : 85x145x210mm/2.0L ポリ容器(広口)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 02134
容量 2L サイズ 85×145×210(H)mm
口内径 φ44mm 耐熱温度 約80℃
材質 ポリエチレン
広口タイプ
角型タイプで省スペースに優れています。
パッキン付(中栓はありません。)
追加説明
カタログ価格

725 円(税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/09/27 06:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AJ-151 82x109x167mm/1.0L ポリ容器(広口)
EA508AJ-152 85x145x210mm/2.0L ポリ容器(広口)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top