詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-31

品名 : φ100x188mm/1L 遮光型広口ポリ容器

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0087BK
容量 1L 胴径 100㎜
高さ 188㎜ ふた内径 44㎜
材質 ポリエチレン
中栓付き
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/15 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AK-31 φ100x188mm/1L 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-32 φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-34 φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓イメージ
  • A:44㎜   W:100㎜   H:188㎜

資料

SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top