詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-43

品名 : φ 81x150mm/ 500ml 遮光型広口ポリ容器

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0086BR
容量 500ml 胴径 81㎜
高さ 150㎜ フタ内径 44mm
材質 ポリエチレン 重量 63g
中栓付き
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

295 円(税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 12:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AK-41 φ48.5x80mm/ 100ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-42 φ 63x123mm/ 250ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-43 φ 81x150mm/ 500ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-44 φ100x188mm/1000ml 遮光型広口ポリ容器
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓イメージ
  • A:44㎜   W:81㎜   H:150㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top