詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-50

品名 : φ305x450mm/20L 遮光型広口ポリ容器(取手付

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0094BR
容量 20L 胴径 305㎜
高さ 450㎜ フタ内径 99mm
材質 本体:ポリエチレン(PE)
取手:ポリプロピレン(PP)
重量 1489g
入数 1個
中栓付き
ふたは、ねじ式
持ち運びに便利な取手付
遮光性に優れています。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AK-49 φ218x390mm/10L 遮光型広口ポリ容器(取手付
EA508AK-50 φ305x450mm/20L 遮光型広口ポリ容器(取手付
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓イメージ
  • A:99㎜   W:305㎜   H:450㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top