品番 : EA508AL-2
品名 : φ101x 93mm/ 525ml 高密閉型ポリ容器
仕様
| 材質 | 本体:HDPE(高密度ポリエチレン) 中栓:LLDPE(低密度ポリエチレン) キャップ:ポリプロピレン |
容量(ml) | 525 |
|---|---|---|---|
| 胴径(mm) | 101 | 高さ(mm) | 93 |
| 食品衛生法適合商品 | |||
| 中ブタ付 | |||
| フタはねじ式 | |||
| 追加説明 |
●廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。 ●電子材料などの容器として幅広く使用されています。 ●頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。 (2013/11/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 217 (2026/11/09 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AL-1 φ 83x 90mm/ 325ml 高密閉型ポリ容器 |
| EA508AL-2 φ101x 93mm/ 525ml 高密閉型ポリ容器 |
| EA508AL-4 φ124x130mm/1200ml 高密閉型ポリ容器 |
| EA508AL-5 φ184x179mm/3600ml 高密閉型ポリ容器 |
