品番 : EA508AM-21B
品名 : 35x13mm/ 5ml ポリ容器(12個)
仕様
| 容量 | 5ml | 外寸 | φ35×13mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | φ30×6.5mm | ふた外寸 | φ35×8mm |
| 重量 | 5g | 入数 | 12個 |
| 材質 | 軟質ポリプロピレン | ||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AM-21B 35x13mm/ 5ml ポリ容器(12個) |
| EA508AM-22B 35x18mm/10ml ポリ容器(12個) |
| EA508AM-23B 40x25mm/20ml ポリ容器(12個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※12個入
