品番 : EA508AR-13
品名 : φ132x190mm/1.00L 密閉容器(ポリスチレン製)
仕様
材質 | ポリスチレン | 容量 | 1000ml |
---|---|---|---|
外寸 | 132×101×190(H)mm | 内寸 | φ91×164(H)mm 底はφ73mm |
重量 | 305g | 耐熱温度 | 80℃ |
蓋は1点パッチンロック式 | |||
入数は1個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 14:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1609ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508AR-11 φ132x 90mm/0.45L 密閉容器(ポリスチレン製) |
EA508AR-12 φ132x145mm/0.70L 密閉容器(ポリスチレン製) |
EA508AR-13 φ132x190mm/1.00L 密閉容器(ポリスチレン製) |
EA508AR-14 φ132x315mm/1.70L 密閉容器(ポリスチレン製) |
拡大