詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AS-210

品名 : 10L ウォーターポリタンク(ノズル・コック付)

カタログ訂正

26/09/18 ●ノズル材質の訂正:(誤)高密度ポリエチレン (正)低密度ポリエチレン (No.57 0993)

仕様

容量 10L サイズ 348×174×319mm
ノズル長 245mm ノズル先端径 20mm
材質 本体・コック:高密度ポリエチレン
ノズル:低密度ポリエチレン
フタ・アダプター:ポリプロピレン
重量 600g
コック付(取外し可)
パッキン付
ノズルはタンク内に収納できます。
衝撃に強い
追加説明
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/09 01:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2452ページ
バリエーション一覧
EA508AS-210 10L ウォーターポリタンク(ノズル・コック付)
EA508AS-220 20L ウォーターポリタンク(ノズル・コック付)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top