品番 : EA508AS-5
品名 : 5.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)
仕様
材質 | ポリエチレン | ノズル長 | 225mm |
---|---|---|---|
付属品 | 蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ | サイズ | 194×139×288mm |
容量 | 5L | ||
アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能 |
追加説明 |
●一般的なノズル付容器です。●持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。 (2013/11/22 0838) |
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2024/06/12 19:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2558ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508AS-2 2.0L ハンディー缶(ポリエチレン製) |
EA508AS-3 3.0L ハンディー缶(ポリエチレン製) |
EA508AS-5 5.0L ハンディー缶(ポリエチレン製) |