品番 : EA508AS-5A
品名 : 5.0L ハンディー缶(ポリエチレン製)
仕様
| 容量 | 5L | サイズ | 194×139×288mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | ノズル長 | 225mm |
| 付属品 | 蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ | ||
| アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能 | |||
| 持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/10/31 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AS-2A 2.0L ハンディー缶(ポリエチレン製) |
| EA508AS-3A 3.0L ハンディー缶(ポリエチレン製) |
| EA508AS-5A 5.0L ハンディー缶(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
