品番 : EA508AT-320C
品名 : 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無/5個)
モデルチェンジ内容
26/02/18 キャップ色の変更。旧:白、新:黒(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0207BK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | サイズ | 350(W)×178(D)×416(H)mm |
| 口径 | 50mm/44mm | 材質 | ポリエチレン |
| 色 | ブラック | 適合ノズル | 2041N(EA508AT-220) |
| 入数 | 5個 | ||
| パッキン付 | |||
| 遮光性 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AT-320 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無) |
| EA508AT-320C 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無/5個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508AT-2 : じょうご(20Lポリタンク用/フィルター付) |
| オプション | EA508AT-4 : コック(20Lポリタンク用) |
| オプション | EA508AT-220 : ポリ容器用ノズル(AT-120~120B,320~325B用) |
| オプション | EA508AT-232 : キャップ(20Lポリタンク用/ななめ側) |
