品番 : EA508AT-331
品名 : 4L ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0185MG |
|---|---|---|---|
| 容量 | 4L | サイズ | 192(W)×120(D)×280(H)mm |
| 口径 | 30mm | 色 | 本体:モスグリーン キャップ:ブラック |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 273g |
| 入数 | 1個 | ||
| パッキン付 | |||
| 遮光性に優れています。 | |||
| アウトドアにも最適なモスグリーンカラー | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2535ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
