詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AT-335

品名 : 1L ポリタンク(ホワイト/ノズル無/スリット入)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0189SW
容量(L) 1 サイズ(W×D×H)mm 116×66×193
材質 ポリエチレン(PE) 口内径(mm) 24
目盛間隔(ml) 100
残量が見える便利なスリット入り
※スリット部分から透過します。
中栓付き
目盛り付き
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/09 02:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA508AT-335 1L ポリタンク(ホワイト/ノズル無/スリット入)
EA508AT-336 2L ポリタンク(ホワイト/ノズル無/スリット入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top