詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AW-10

品名 : 10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 2100
容量 10L 目盛間隔 2L
サイズ 318(W)×230(D)×370(H)mm 口径 99mm
コックねじ 20A コック先端の外径 約17mm
材質 本体:ポリエチレン
ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン
コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ケミカルコック付
液ダレ防止先端キャップ付
パッキン付
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
黒色土台は取外しできます。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。
コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
追加説明
カタログ価格

8,700 (税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/22 16:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2452ページ
バリエーション一覧
EA508AW-10 10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)
EA508AW-20 20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)
ウェブカタログ画像
  • 液ダレ防止先端キャップ
  • パッキン付き
  • A:99㎜\nW:318㎜   D:230㎜   H:370㎜

資料

材質表
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top