詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AX-1

品名 : 100ml スプレー容器(キャップ付)

仕様

メーカー エーゼット 型番 P100
容量 100ml サイズ φ39×156mm
材質 ポリエチレン 入数 1個
キャップ付
スプレータイプ
水用
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/09 01:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0642ページ
バリエーション一覧
EA508AX-1 100ml スプレー容器(キャップ付)
EA508AX-2 200ml スプレー容器(キャップ付)
EA508AX-3 300ml スプレー容器(キャップ付)
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。
  • ※代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top