品番 : EA508AY-10
品名 : 自在仕切板用アタッチメント
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 623821 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キララポキポキアタッチ | サイズ | 40×20×20(H)mm |
| 入数 | 10個 | 材質 | ポリスチレン |
| 特長 | 自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。 | ||
| パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1607ページ 1977ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508AY-11 : 495x100x2mm 自在仕切板(5枚) |
| 本体 | EA508AY-12 : 495x 60x2mm 自在仕切板(5枚) |
| 本体 | EA508AY-13 : 495x 40x2mm 自在仕切板(6枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
