品番 : EA508AY-12
品名 : 495x 60x2mm 自在仕切板(5枚)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 623470 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キララポキポキ仕切板No.6 | 材質 | ポリスチレン |
| 厚さ | 2mm | サイズ | 495× 60(H)mm |
| 入数 | 5枚 | 特長 | 自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。 |
| パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 361 (2026/08/26 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1607ページ 1977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AY-11 495x100x2mm 自在仕切板(5枚) |
| EA508AY-12 495x 60x2mm 自在仕切板(5枚) |
| EA508AY-13 495x 40x2mm 自在仕切板(6枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508AY-10 : 自在仕切板用アタッチメント |
