品番 : EA508AY-2
品名 : 200ml ノズル容器(キャップ付)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | P020 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 200ml | サイズ | φ44×153mm |
| ノズル長 | 約27mm | 材質 | ポリエチレン |
| キャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/30 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AY-1 100ml ノズル容器(キャップ付) |
| EA508AY-2 200ml ノズル容器(キャップ付) |
| EA508AY-3B 300ml ノズル容器(キャップ付) |
| EA508AY-4 500ml ノズル容器(キャップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
