品番 : EA508B
品名 : 360x200x110mm パーツケース(中皿付)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RSP-36B |
|---|---|---|---|
| サイズ | 360×200×110(H)mm | トレー | オレンジ(10個) |
| トレーサイズ | 外寸:98×71×53(H)mm 内寸:92×65×49(H)mm |
材質 | ケース:スチール、トレー:プラスチック |
| 重量 | 2.7kg | 中皿枚数 | 1枚 |
| 中皿(グリーン)付 | |||
| 二段式パーツボックスで小物をすっきり収納できます。 | |||
| 替トレーはEA508E-2です。 | |||
| 追加説明 |
●プラボックス(トレー)カラー:橙、中皿カラー:緑(2009/2/16) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508B 360x200x110mm パーツケース(中皿付) |
| EA508BB 360x200x163mm パーツケース(中皿付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA508E-2 : 98x 71x 53mm パーツケース小皿(12個) |
ウェブカタログ画像
拡大

