品番 : EA508CD-2
品名 : φ 63x121mm/ 250ml ポリ容器(耐薬品/フッ素化
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 20416 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 胴径 | φ63mm |
| 高さ | 121mm | フタ内径 | φ31mm |
| 耐熱温度 | 60℃ | 材質 | 本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) |
| 入数 | 1個 | ||
| 広口タイプ | |||
| 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 | |||
| 耐薬品性に優れます。 | |||
| フッ素を化学結合させていますので、フッ素化処理された表面層は永続的な効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/11/10 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
