詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FB-26

品名 : 495x 60x 2mm 仕切板(導電性/5枚)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781620
商品名 導電自在仕切板6 サイズ 495×60(H)mm
材質 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン 表面固有抵抗値 10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
厚さ 2mm
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
ケースや引き出しの仕切りに
スリットに合わせて細かく仕切り幅をカスタマイズできます
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 10:28現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0697ページ 1582ページ
バリエーション一覧
EA508FB-26 495x 60x 2mm 仕切板(導電性/5枚)
EA508FB-27 495x100x 2mm 仕切板(導電性/5枚)
ウェブカタログ画像
5枚入
  • 5枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top