詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FC-15

品名 : 195x138x111mm/ 2.3L 保存容器(日付管理蓋)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 281045
商品名 ビルポット角深型No.5 容量 2.3L
サイズ 外寸:195(W)×138(D)×111(H)mm
内寸:186(W)×128(D)×106(H)mm
材質 本体:ポリプロピレン
フタ:ポリエチレン
止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
ふたは、はめ込み式
食品衛生法適合品
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/09/03 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508FC-11 98x 68x 54mm/210ml 保存容器(日付管理蓋)
EA508FC-12 116x 83x 66mm/400ml 保存容器(日付管理蓋)
EA508FC-13 137x 97x 78mm/700ml 保存容器(日付管理蓋)
EA508FC-14 168x118x 93mm/ 1.3L 保存容器(日付管理蓋)
EA508FC-15 195x138x111mm/ 2.3L 保存容器(日付管理蓋)
EA508FC-16 247x179x130mm/ 4.2L 保存容器(日付管理蓋)
EA508FC-17 291x212x151mm/ 6.9L 保存容器(日付管理蓋)
EA508FC-18 354x258x174mm/12.0L 保存容器(日付管理蓋)
ウェブカタログ画像
※画像はEA508FC-14です
  • ※画像はEA508FC-14です
  • ※画像はEA508FC-14です
  • 外寸:195(W)×138(D)×111(H)mm\n内寸:186(W)×128(D)×106(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top