品番 : EA508FC-24
品名 : φ183x172mm/ 3.2L 保存容器(日付管理蓋)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 280352 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ビルポット万能型No.4 | 容量(L) | 3.2 |
| 胴径(mm) | 183 | 高さ(mm) | 172 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン |
||
| 丸型 | |||
| 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 | |||
| ふたに日付が管理できるdayメモリー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/20 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508FC-25です。
