詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FC-36

品名 : 252x252x197mm/ 9.0L 密閉保存容器

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 150235
商品名 シールボーイ升型 材質 本体:ポリプロピレンフタ
フタ:AS
留具:ポリプロピレン
パッキン:シリコン
サイズ 外寸:252(W)×252(D)×197(H)mm
内寸:216(W)×216(D)×188(H)mm
容量 9.0L
4点バックルロック付
密閉性を高めるシリコン製ゴムパッキン
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/01 17:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508FC-31 224x162x 77mm/ 1.6L 密閉保存容器
EA508FC-32 270x196x 94mm/ 3.2L 密閉保存容器
EA508FC-33 198x198x167mm/ 4.3L 密閉保存容器
EA508FC-34 319x230x113mm/ 5.5L 密閉保存容器
EA508FC-35 270x196x184mm/ 6.7L 密閉保存容器
EA508FC-36 252x252x197mm/ 9.0L 密閉保存容器
ウェブカタログ画像
※画像はEA508FC-33です
  • ※画像はEA508FC-33です
  • 外寸:252(W)×252(D)×197(H)mm\n内寸:216(W)×216(D)×188(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top