詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FC-37

品名 : 252x252x 68mm/ 2.7L 密閉保存容器(仕切無)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 150709
商品名 のりケース 材質 本体:ポリプロピレンフタ
フタ:AS
留具:ポリプロピレン
パッキン:シリコン
サイズ 外寸:252(W)×252(D)×68(H)mm
内寸:220(W)×220(D)×60(H)mm
容量 2.7L
仕切板 無
4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/14 16:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508FC-37 252x252x 68mm/ 2.7L 密閉保存容器(仕切無)
EA508FC-38 252x252x 68mm/ 2.7L 密閉保存容器(仕切有)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 外寸:252(W)×252(D)×68(H)mm\n内寸:220(W)×220(D)×60(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top