詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FC-42

品名 : 138x109x 58mm/400ml 密閉保存容器

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 250089
商品名 タイトボックスNo.1.5 材質 本体:ポリプロピレン
フタ:AS
留具:ステンレス
パッキン:シリコン
サイズ 外寸:(W)138×109(D)×58(H)mm
内寸:128(W)×86(D)×41(H)mm
容量 400ml
2点バックルロック式
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/10/01 16:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508FC-41 120x 98x 52mm/260ml 密閉保存容器
EA508FC-42 138x109x 58mm/400ml 密閉保存容器
EA508FC-43 120x 98x 91mm/550ml 密閉保存容器
EA508FC-44 159x122x 63mm/590ml 密閉保存容器
EA508FC-46 138x109x102mm/800ml 密閉保存容器
EA508FC-48 159x122x115mm/ 1.3L 密閉保存容器
EA508FC-50 312x122x112mm/ 2.5L 密閉保存容器
ウェブカタログ画像
  • 外寸:(W)138×109(D)×58(H)mm\n内寸:128(W)×86(D)×41(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top