品番 : EA508FC-9
品名 : φ337x180mm/13.0L 保存容器(日付管理蓋)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 280413 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ビルポット丸型No.9 | 容量(L) | 13.0 |
| 胴径(mm) | 337 | 高さ(mm) | 180 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン |
||
| 丸型 | |||
| 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 | |||
| ふたに日付が管理できるdayメモリー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/08 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508FC-6です。
