詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FD-1

品名 : 146x106x 30mm/301ml 小物ケース(フタ付/スチロール製

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 690502
商品名 デスコBR-3A サイズ 外寸:146(W)×106(D)×30(H)mm
内寸:135(W)×95(D)×24(H)mm
容量 301ml 材質 スチロール
フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2026/11/10 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508FD-1 146x106x 30mm/301ml 小物ケース(フタ付/スチロール製
EA508FD-2 146x106x 56mm/602ml 小物ケース(フタ付/スチロール製
ウェブカタログ画像
  • 外寸:146(W)×106(D)×30(H)mm\n内寸:135(W)×95(D)×24(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top