詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FD-22

品名 : 240x240x 92mm 小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 691783
商品名 デスコBI12M 材質 スチロール
サイズ 外寸:240(W)×240(D)×92(H)mm 内寸 1ブロック:75(W)×55(D)×75(H)mm
仕切数 12
フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508FD-21 240x240x 92mm 小物ケース( 9セル/フタ付/スチロール製)
EA508FD-22 240x240x 92mm 小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top