詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508FD-32

品名 : 161x 96x161mm 小物ケース(2列2段/スチロール製)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 690649
商品名 デスコP4 材質 スチロール
サイズ 外寸:161(W)×96(D)×161(H)mm 内寸 1ブロック:74(W)×80(D)×73(H)mm
仕切り 2列2段
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/10 15:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1542ページ
バリエーション一覧
EA508FD-31 240x 96x 83mm 小物ケース(3列1段/スチロール製)
EA508FD-32 161x 96x161mm 小物ケース(2列2段/スチロール製)
EA508FD-33 240x 96x161mm 小物ケース(3列2段/スチロール製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top