品番 : EA508FD-4
品名 : 217x106x 56mm/922ml 小物ケース(フタ付/スチロール製
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 690533 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デスコBR-4f | 材質 | スチロール |
| サイズ | 外寸:217(W)×106(D)×56(H)mm 内寸:205(W)×95(D)×51(H)mm |
容量 | 922ml |
| フタ付 | |||
| クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/14 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508FD-3 217x106x 30mm/461ml 小物ケース(フタ付/スチロール製 |
| EA508FD-4 217x106x 56mm/922ml 小物ケース(フタ付/スチロール製 |
ウェブカタログ画像
拡大
