品番 : EA508K-21
品名 : 115x73x18mm 小物箱
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | WP-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:115×73×18(H)mm 内寸:54×28×10.5(H)mm(1箱当たり) |
材質 | 蓋:ポリカーボネート 底:ABS樹脂 パッキン:シリコーンゴム |
| カラー | ネイビー | 仕様 | トレー無 |
| はめ込み式でジョイント可能 | |||
| 防滴構造 | |||
| マグネットシール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 115 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508K-21 115x73x18mm 小物箱 |
| EA508K-22 115x73x18mm 小物箱 |
ウェブカタログ画像
拡大
