品番 : EA508K-44
品名 : 178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | トムケース HD |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:178×120×60(H)mm 内寸:170×98×56(H)mm |
材質 | 本体・蓋:ポリプロピレン 止具:耐衝撃性コーポリマー |
| 仕切板4枚 | |||
| 固定仕切板1枚 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/08/12 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508K-42 178x120x60mm パーツケース(仕切無) |
| EA508K-43 178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚) |
| EA508K-44 178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
