詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KA-4A

品名 : 186x103x34mm パーツケース

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 トムケース L
サイズ 外寸:186×103×34(H)mm
内寸:179×89×29(H)mm
材質 本体・蓋:ポリプロピレン
止具:耐衝撃性コーポリマー
仕切板6枚
固定仕切板3枚
エッジ部にR加工を施しているのでスムーズに蓋の開閉が可能
ポリプロピレン(PP)の外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 99

(2026/09/16 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1544ページ
バリエーション一覧
EA508KA-2A 186x103x34mm パーツケース
EA508KA-3A 186x103x34mm パーツケース
EA508KA-4A 186x103x34mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 内寸
  • 外寸:186(W)×103(D)×34(H)mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top