品番 : EA508KD-42A
品名 : 145x100x21mm パーツケース
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SP-750 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 145×100×21(H)mm | 仕切板 | 10枚 |
| 固定仕切板 | 2枚 | 材質 | 耐衝撃性コーポリマー |
| 仕切板は5.5mmピッチで調整できます。 | |||
| 長い仕切板は固定仕切板です。 | |||
| アイテムに合わせて細かく収納できます。 | |||
| 人口工学に基づいた、取り出しやすい4面アール付 | |||
| ポケット等にも収まるコンパクトタイプ | |||
| 吊り下げに便利なストラップホール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/09 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KD-42 145x100x21mm 小物ケース |
| EA508KD-42A 145x100x21mm パーツケース |
