詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KD-51

品名 : 90x 67x23mm 小物ケース(8コマ)

仕様

メーカー リングスター 型番 PT-98
サイズ 90×67×23(H)mm 個別収納 8コマ
材質 耐衝撃性コポリマー 重量 20g
個別フタ付きシングルスペースで小物収納に最適です。
取り出しやすいアール加工です。
ポケットに収まりやすい形状です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

185 円(税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/13 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1543ページ
バリエーション一覧
EA508KD-51 90x 67x23mm 小物ケース(8コマ)
EA508KD-54 90x67x23mm 小物ケース(4コマ)
EA508KD-57 90x 67x 23mm 小物ケース(6コマ)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top